molten
ライトサッカー 軽量4号球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
白×黒
白×ピンク
白×サックス
白×黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72514639
品番
LSF4W
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ボール遊びが苦手・嫌いな子供でも、恐怖感を低減させ、ボールに接しやすくなります。
仕様
突抜け防止バルブ
材質
ゴム
色
白×黒
質量(g)
240~260
サイズ(cm)
周囲64~66
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。