STS18Y ソフトスポンジボール Mサイズ molten 72515506

ソフトスポンジボール Mサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード72515506品番STS18Y
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

押したらつぶれ、はなすと元に戻るほどのやわらかさのスポンジボールです。身体にあたった際の衝撃が小さいのでボール感覚を養うことができ、屋内や室内でのリクリエーションにも適しています。

材質スポンジ質量(g)130~150備考※スポンジ製のためご使用状況によっては変形することがあります。また、吸水性がありますので水の近くでは使用しないでください。サイズ(cm)【円周】56~58直径(Φcm)18
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする