曜日別特売
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496

LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496
LPS-T4040FK プリンタスタンド スチール製 サンワサプライ 72561496

プリンタスタンド スチール製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード72561496品番LPS-T4040FK
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

転倒・落下事故を防ぐ業務用プリンタ台。W400。
デスク下に収納して、スペースを有効に活用できるプリンタスタンドです。
堅牢なスチール製プリンタスタンドです。
トナーの交換や用紙の補充に便利なキャスター仕様で手軽に引き出すことができます。
キャスター2個はストッパー付きで自然に動くことが無く安全性があがります。
便利な取っ手付きです。
オプションで固定ベルトやアジャスターを取り付けることができます。

材質天板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/ナイロン質量(kg)2.96ホワイト備考ノックダウン組立式(お客様組立て)天板寸法(mm)400×400×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×435×90キャスター径(Φmm)50総耐荷重(kg)60キャスターの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする