曜日別特売

buddiQ PET-006S イージーフィットハーネス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード72566326品番PET-006S
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

片手でサッと装着できる形状保持素材のペット用ハーネス。
胸にフィットするデザインで見た目もスッキリ、急な動きでも首が締まりにくく安心です。
サイズ調整幅が広く成長しても長く使え、本体外周のリフレクターで夜のお散歩も安全。

用途
対象:超小型犬~小型犬(胸周り約30cm~40cm/胴回り32~50cmまで)
目安体重:10kgまで
製品重量:約35g
素材:ポリエステル、ポリウレタン他
グレー/ネイビー
注意
※対象はあくまでも目安であり、犬の大きさ、体型、性格等により使用できないこともあります。
※事故防止のため、適応サイズを必ずご確認の上、それ以外の犬には使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする