テープやハサミを使わず、物をそのまま穴に入れるだけで使用できるハニカム緩衝材です。底面まで保護ができ、安全に商品を梱包できます。梱包袋が付いており、発送も楽に行えます。。また、圧力試験負荷最大200kg、落下試験JISレベルII・レベルI総統に合格しております。SETの方には片側にゴムは付いていません。長さは500mmで、10本入りです。袋は10枚付いております。使用後は燃えるごみとして廃棄できるため、ゴミ捨ても楽に行えます。陶器や瓶などの梱包に最適です。