曜日別特売
33792-03 メッシュ風舟形ショルダー-コン Mobby's 72571077

使用イメージ

33792-03 メッシュ風舟形ショルダー-コン Mobby's 72571077
33792-03 メッシュ風舟形ショルダー-コン Mobby's 72571077
33792-03 メッシュ風舟形ショルダー-コン Mobby's 72571077
33792-03 メッシュ風舟形ショルダー-コン Mobby's 72571077
33792-03 メッシュ風舟形ショルダー-コン Mobby's 72571077
33792-03 メッシュ風舟形ショルダー-コン Mobby's 72571077
33792-03 メッシュ風舟形ショルダー-コン Mobby's 72571077
33792-03 メッシュ風舟形ショルダー-コン Mobby's 72571077

メッシュ風舟形ショルダー-コン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード72571077品番33792-03
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

メッシュ風生地が爽やかでスポーティな舟形ショルダーバッグ
軽くて身体にフィットするので快適な使い心地
開口部が広く、出し入れもしやすい
日常使いからレジャー、アウトドア、フェス、旅行のお供にどうぞ

仕様背面:ファスナーポケット / 本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット / 底板コン質量(g)320寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18×25×10生地【付属】PVC、【内装】ポリエステル、【本体】ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする