曜日別特売
33795-01 メッシュ風ショルダーバッグ(縦型)-クロ Mobby's 72571129

本体正面

33795-01 メッシュ風ショルダーバッグ(縦型)-クロ Mobby's 72571129
33795-01 メッシュ風ショルダーバッグ(縦型)-クロ Mobby's 72571129
33795-01 メッシュ風ショルダーバッグ(縦型)-クロ Mobby's 72571129
33795-01 メッシュ風ショルダーバッグ(縦型)-クロ Mobby's 72571129
33795-01 メッシュ風ショルダーバッグ(縦型)-クロ Mobby's 72571129
33795-01 メッシュ風ショルダーバッグ(縦型)-クロ Mobby's 72571129
33795-01 メッシュ風ショルダーバッグ(縦型)-クロ Mobby's 72571129
33795-01 メッシュ風ショルダーバッグ(縦型)-クロ Mobby's 72571129

メッシュ風ショルダーバッグ(縦型)-クロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード72571129品番33795-01
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

メッシュ風生地が爽やかでスポーティな縦型ショルダーバッグ
約250gの軽さで快適な使い心地
2層仕様で仕分けして収納できます
ペットボトルや長財布なども入ります

仕様背面:ファスナーアウトポケット / 前室内部:オープンポケット / 後室内部:ファスナーポケット / 着脱式ショルダーベルト / 底板クロ質量(g)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26×20×7生地【付属】PVC、【内装】ポリエステル、【本体】ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする