曜日別特売
6881MC ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 72600825

 

6881MC ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 72600825
6881MC ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 72600825
6881MC ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 72600825
6881MC ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 72600825
6881MC ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 72600825
6881MC ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 72600825

ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セットマルチカラー注文コード72600825品番6881MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600

フィルム素材なので丈夫で破れにくい。
キレイに貼ってはがせる。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
文字が書きこめる。

用途ファイルの見出し/書類類への注意/ハイライト/強調する仕様通常粘着タイプセット内容1パック(20枚×5パッド)688MC-1~8(各1個)材質フィルム形状長方形寸法(mm)44×12マルチカラータイプフィルム見出しシリーズPost-it商品構成アソート形態マルチパックグリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
726008256881MC124512976881MCN6881MC ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 12451297ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1セット
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 会社用
株式会社山岸サービス業

そのまま記入できるし、使いやすいです。色分けできるし重宝しています。事務スタッフに好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする