曜日別特売
GT-K13 太陽電池モジュール KIS 72603223

GT-K13 太陽電池モジュール KIS 72603223
GT-K13 太陽電池モジュール KIS 72603223
GT-K13 太陽電池モジュール KIS 72603223

太陽電池モジュール

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個最大出力(W)13.5注文コード72603223品番GT-K13
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
最大出力(W)13.5出力電圧(V)19.15出力電流(A)0.71短絡電流(A)0.75質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×350×35開放電圧(V)23
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする