KIS
太陽電池モジュール
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72603257
品番
BT832-MRN
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力(W)
6.8
質量(kg)
0.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
293×247×7
出力電圧(V)
15.8
出力電流(A)
0.43
開放電圧(V)
19
短絡電流(A)
0.46
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。