KIS
太陽電池モジュール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72603266
品番
GT1618-MF
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力(W)
2
質量(kg)
0.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
182×136×13
出力電圧(V)
9.5
出力電流(A)
0.22
開放電圧(V)
11.4
短絡電流(A)
0.23
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。