KIS
太陽電池モジュール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72603336
品番
GT634
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力(W)
11
質量(kg)
1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
372×242×35
出力電圧(V)
18.1
出力電流(A)
0.61
開放電圧(V)
21.7
短絡電流(A)
0.64
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。