曜日別特売
CPP48HDEWBL 高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット) 72603975

高密度モジュラーパッチパネル枠

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード72603975品番CPP48HDEWBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

1Uで48ポートの高密度を実現します。ラベル幅が6.4mmと広くなっています。

用途
LAN配線用。
適合ジャック:UTPモジュラージャック幅(mm)482.6高さ(mm)43.7質量(g)278.8タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.7ポート数48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする