PANDUIT(パンドウイット)
高密度モジュラーパッチパネル枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
72603984
品番
CPP48HDVNSWBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1Uで48ポートの高密度を実現します。ナンバリングがスイッチへのパッチング用に最適な縦配列になっています。
用途
LAN配線用
適合
ジャック:UTPモジュラージャック
幅(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
43.7
質量(g)
278.8
タイプ
ストレート
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-10~65
奥行(mm)
27.4
ポート数
48