CPPLA24WBLY モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット) 72604063

モジュラーパッチパネル枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード72604063品番CPPLA24WBLY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズとの組み合わせが最適です。ラベルとラベルホルダー付き

用途LAN配線用。幅(mm)482.6質量(g)576種類1U使用温度範囲(℃)-10~65ポート数24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする