PANDUIT(パンドウイット)
12ポート用壁面取付パッチパネル枠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
72604079
品番
CWPP12WBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。
SOHO使用に最適です。
用途
12ポート用壁面取付パッチパネル
仕様
UL94 HB
材質
フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂
色
黒
質量(g)
283
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5
使用場所
屋内