曜日別特売
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053

 

G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053
G-8040 ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡 72608053

ボルトヒートフード付きジャケット

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1着サイズMドットカモフラ注文コード72608053品番G-8040
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合(出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH)。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ジャケットタイプ。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3か所)。背裏レタード柄。フードブランドプリント入り。フード、袖反射テープ付。袖ムービングギャザー。左胸バッテリーマルチポケット。左袖マルチポケット。両胸アクティブポケット。両脇ダブルポケット。裾ロングテール。袖口アジャスター。フード、裾スピンドル。使い捨てカイロも入るマルチポケット(両胸、腰裏)。SS/Sは女性対応シルエット。

用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース種別ジャケットドットカモフラサイズM連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8機能発熱温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
注意
※ご使用前に、この袋の中にある「取扱説明書」すべてをよくお読みの上、正しく使用して下さい。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。
※指定の条件のモバイルバッテリー以外は使用しないでください。
※素肌に直接着用しないで、他の衣類の上からご着用ください。
※異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。
※バッテリーは必ず外してから洗濯するようにしてください。
※洗濯方法は洗濯絵表示または取扱説明書をご覧ください。(手洗いのみ)
※サイズは目安です。実際に試着をして適したサイズの商品をお求めください。
※低温やけどは体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅斑、水泡等の症状を起こすやけどのことです。なお、自覚症状をともなわないで低温やけどになる場合もありますので十分ご注意ください。
※発熱機能の使用中に熱いと感じた際には、すぐに発熱機能の使用を中止してください。
※1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。異常があった場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
※就寝時は、絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72608017
2024-01-26
用途: 屋外作業時
渡辺建設株式会社

ヒーターは作動するが、本体のジャケットが薄すぎて体感温度が上がらない。ヒーター部のみだけ熱いので使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする