曜日別特売
GF-4193 フォーマルワークススラックス コーコス信岡 72609539

 

GF-4193 フォーマルワークススラックス コーコス信岡 72609539
GF-4193 フォーマルワークススラックス コーコス信岡 72609539
GF-4193 フォーマルワークススラックス コーコス信岡 72609539
GF-4193 フォーマルワークススラックス コーコス信岡 72609539
GF-4193 フォーマルワークススラックス コーコス信岡 72609539
GF-4193 フォーマルワークススラックス コーコス信岡 72609539
GF-4193 フォーマルワークススラックス コーコス信岡 72609539
GF-4193 フォーマルワークススラックス コーコス信岡 72609539
GF-4193 フォーマルワークススラックス コーコス信岡 72609539
GF-4193 フォーマルワークススラックス コーコス信岡 72609539
GF-4193 フォーマルワークススラックス コーコス信岡 72609539
GF-4193 フォーマルワークススラックス コーコス信岡 72609539
GF-4193 フォーマルワークススラックス コーコス信岡 72609539
GF-4193 フォーマルワークススラックス コーコス信岡 72609539

フォーマルワークススラックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1枚注文コード72609539品番GF-4193
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

アメイジング4wayストレッチ(タテ・ヨコ伸長率20%以上)。SS~6Lの豊富なサイズ展開。軽撥水加工。イージーケアで簡単お手入れ。ニオイクリアメッシュを使用(ポケット部分)。家庭用洗濯機で洗濯。脱水後、約2時間で乾き、すぐ着用可能。紫外線から肌を守るUVカット。フロント持ち出し仕様。丈夫でズリ落ちない「YKK製3YG」ファスナー。ウエストゴム仕様。右脇マルチポケット。両脇カラビナループ付。ブランド刻印ボタン(後ろポケット)。

用途
現場管理作業、作業、ワーク、営業、デスクワーク、ビジネス、仕事、外出
種別スラックスネイビーサイズL股下(cm)83機能ストレッチ、撥水・防水腰廻り(cm)78伸長率(%)20以上適応ウエスト(cm)80
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72609715
2022-06-25
用途: 夏用スーツ

汚れてもいいようなスーツが欲しくて試しに購入しました。
モノタロウブランドは股下が短いためこちらを選択しました。
ストレッチ生地ですが、基本的にタイトなので細めの体型向きです。
全体的にサイズは問題なかったですが、ふくらはぎ部分だけ少し突っ張ります。もう少しサイズの種類が増えると良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする