曜日別特売
GF-4195 フォーマルワークスカーゴパンツ コーコス信岡 72609959

 

GF-4195 フォーマルワークスカーゴパンツ コーコス信岡 72609959
GF-4195 フォーマルワークスカーゴパンツ コーコス信岡 72609959
GF-4195 フォーマルワークスカーゴパンツ コーコス信岡 72609959
GF-4195 フォーマルワークスカーゴパンツ コーコス信岡 72609959
GF-4195 フォーマルワークスカーゴパンツ コーコス信岡 72609959
GF-4195 フォーマルワークスカーゴパンツ コーコス信岡 72609959
GF-4195 フォーマルワークスカーゴパンツ コーコス信岡 72609959
GF-4195 フォーマルワークスカーゴパンツ コーコス信岡 72609959
GF-4195 フォーマルワークスカーゴパンツ コーコス信岡 72609959
GF-4195 フォーマルワークスカーゴパンツ コーコス信岡 72609959
GF-4195 フォーマルワークスカーゴパンツ コーコス信岡 72609959
GF-4195 フォーマルワークスカーゴパンツ コーコス信岡 72609959

フォーマルワークスカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズSS
濃紺
内容量1枚注文コード72609959品番GF-4195
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

アメイジング4wayストレッチ(タテ・ヨコ伸長率20%以上)。SS~6Lの豊富なサイズ展開。軽撥水加工。イージーケアで簡単お手入れ。ニオイクリアメッシュを使用(ポケット部分)。家庭用洗濯機で洗濯。脱水後、約2時間で乾き、すぐ着用可能。紫外線から肌を守るUVカット。フロント持ち出し仕様。丈夫でズリ落ちない「YKK製3YG」ファスナー。ウエストゴム仕様。右脇マルチポケット。両脇カラビナループ付。ブランド刻印ボタン(後ろポケット)。

用途
現場管理作業、作業、ワーク、営業、デスクワーク、ビジネス、仕事、外出
種別カーゴパンツ濃紺サイズSS股下(cm)83機能ストレッチ、撥水・防水腰廻り(cm)63伸長率(%)20以上適応ウエスト(cm)65
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする