598 防寒耳付ウール混キャップ 598 カジメイク 72611325

防寒耳付ウール混キャップ 598

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード72611325品番598
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ウール混紡の温かみのある風合いが目を引く寒い季節にぴったりの防寒耳付キャップです。
耳当ては風が強い時などアゴ下でバックルを止めて使うこともできます。
頭周りはベルクロにてサイズ微調整が可能です。

グレーサイズF混率(%)表地/ウール50% ポリエステル50%・裏地/ポリエステル100%機能防寒頭囲(cm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72611325
2024-01-15
用途: 除雪時の防寒
農・林・水産業

値段の割りにツバの部分も硬くしっかりしている。耳掛けのボアがもう少し大きく厚いともっといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする