リアルデコ コーナー材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は色・関連資料が22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(3本)
色
チェリー
注文コード
72625720
品番
WRC9345
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

キレイながらの木目調コーナー材

色
チェリー
長さ(mm)
2700
幅(mm)
20×20
厚さ(mm)
1.5
芯材
ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする