東リ
リアルデコ コーナー材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・関連資料
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(3本)
色
ウォールナット
注文コード
72625756
品番
WRC9375
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
キレイながらの木目調コーナー材
色
ウォールナット
長さ(mm)
2700
幅(mm)
20×20
厚さ(mm)
1.5
芯材
ABS樹脂