曜日別特売
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921

YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921
YAA5A-3512P(GR) 人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 YAMAZEN(山善) 72625921

人工芝 芝丈35mm ロール 芝生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)1×2
内容量1ロール注文コード72625921品番YAA5A-3512P(GR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

簡単設置の人工芝
芝丈:35mm
ズレ防止の固定用U字ピン付き
緑色のU字ピンで固定しても目立ちにくい
芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群
カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて自由自在に調節できます

用途芝生 DIY ピン ペット 人工芝生 高密度 ドッグラン 屋上 庭 ベランダ バルコニー ガーデン材質表面:ポリエチレン/ポリプロピレン、基布:ポリプロピレン、裏面:SBRラテックス、U字ピン:スチール質量(kg)5長さ(m)1×2丈(mm)【芝】35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする