パッケージ有り
エイト
ソケットビットレールセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個(8本)
1個(8本)
1個(7本)
差込角対辺(mm)
6.35
6.35
9.5
対辺寸法(mm)
2・2.5・3・4・5・6・7・8
2・2.5・3・4・5・6・7・8
3・4・5・6・7・8・9・10
4・5・6・7・8・9・10
全長(mm)
110
130
110
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(8本)
注文コード
72625957
品番
41LB-S8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途
六角ボルトの締結。
セット内容
対辺2mm、対辺2.5mm、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm×対辺6mm×対辺7mm×対辺8mm
全長(mm)
110
色
無
対辺寸法(mm)
2・2.5・3・4・5・6・7・8
表面処理
ELアーマーめっき
先端形状
六角
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
注意
※差込角のサイズをご確認下さい。