BRP-W1 USB-A コネクター対応 保存ソフト付きポータブルブルーレイドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 72626009

BRP-W1 USB-A コネクター対応 保存ソフト付きポータブルブルーレイドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 72626009
BRP-W1 USB-A コネクター対応 保存ソフト付きポータブルブルーレイドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 72626009
BRP-W1 USB-A コネクター対応 保存ソフト付きポータブルブルーレイドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 72626009

USB-A コネクター対応 保存ソフト付きポータブルブルーレイドライブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード72626009品番BRP-W1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

USB-Aコネクター搭載のパソコン対応ポータブルブルーレイドライブです。バスパワーで動くので、電源コンセントを気にせずブルーレイやDVDにデータを書き込めます。ライティングの定番ソフト「B’s Recorder 20」(ダウンロード版)を無償提供。
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB Standard-Aコネクターを搭載したパソコンでお使いいただけます。
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)またはUSB 2.0の両方でお使いいただけます。パソコンとUSBケーブル1本で接続するバスパワー駆動です。そのため、ACアダプターなどのわずらわしい外部電源は不要です。
本体の厚さは約14mmとすっきりスリム。重さも約250gと軽量です。薄くて軽いボディは、持ち運びや収納に場所をとりません。

付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約50cm)仕様【無償提供ソフトウェア】データ保存ソフト ソースネクスト社製「B's Recorder 20」 ※ダウンロードおよび初回起動時には、インターネットへの接続環境とユーザー登録が必要です。タイプ外付け使用温度範囲(℃)5~35電源USBバスパワー本体質量(g)250対応OSWindows 11、macOS 10.15~15、26、Chrome OS(日本語版のみ)コネクタ形状USB-microB対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebook機能書き込みエラー防止/BD書き込み、DVD書き込み、CD書き込みともに搭載保証期間1年ディスクローディング方式トレイタイプ保護著作権:CPRM(読み込み/書き込み) ※CPRMの読み込み/書き込みを行うには、別途ソフトウェアが必要になります。 ※書き込みを行うには、CPRM対応のソフトウェアとメディアが必要です。 AACS(読み込み/書き込み) ※本商品ではBlu-rayDisc(以下BD)に著作権保護されたコンテンツを再生する為に著作権保護技術「AACS」を採用しています。BDを継続的にお使いいただくために、定期的に「AACS」キーを更新する必要があります。 ※書き込みを行うには、AACS対応のソフトウェアとメディアが必要です。インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1(USB 2.0)/USB 2.0)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×146×14※突起部を含まずRoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B設置条件水平のみ ※垂直不可使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
注意
※パソコン本体のUSBポートの電源供給性能により、バスパワーでは動作しない場合があります。その場合には、別売の「 UPAC-UT07M 」または「 USB-ACADP5R 」を接続することでお使いいただけます。
※バスパワーで動作しない場合は、パソコンをAC電源に接続してお使いください。
※「B’s Recorder」を使用する際には、既存のライティングソフトをアンインストールする必要があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする