曜日別特売
FX72359-KS086 空調風神服 白衣ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72681081

FX72359-KS086 空調風神服 白衣ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72681081
FX72359-KS086 空調風神服 白衣ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72681081
FX72359-KS086 空調風神服 白衣ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72681081
FX72359-KS086 空調風神服 白衣ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72681081
FX72359-KS086 空調風神服 白衣ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス 72681081

空調風神服 白衣ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
内容量1セット注文コード72681081品番FX72359-KS086
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

〇服
・工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能
・脱落防止ファンネット付
・背中風気路でより涼しく快適に
・セミオートマチックコイルファスナー
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)11ホワイトサイズS胸囲(cm)110混率(%)ブロード:ポリエステル75 綿25肩幅(cm)42着丈(cm)64裾廻り(cm)92
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする