曜日別特売
KF92622-KS090 空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス 72700017

KF92622-KS090 空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス 72700017
KF92622-KS090 空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス 72700017
KF92622-KS090 空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス 72700017
KF92622-KS090 空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス 72700017

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ4L
内容量1セット注文コード72700017品番KF92622-KS090
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
RD9610PHファン
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
・風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・JBRC登録
・Bluetooth非対応
RD9700
・ペルチェユニット(2個タイプ)

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026) & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)3ネイビーサイズ4L胸囲(cm)136混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35肩幅(cm)55着丈(cm)73
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする