曜日別特売
KF92622-KS092 空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス 72700875

KF92622-KS092 空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス 72700875
KF92622-KS092 空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス 72700875
KF92622-KS092 空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス 72700875
KF92622-KS092 空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス 72700875

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズS
内容量1セット注文コード72700875品番KF92622-KS092
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
〇RD9330PCファン
・プラズマクラスター技術搭載のファンセット!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・JBRC登録
・Bluetooth非対応
RD9700
・ペルチェユニット(2個タイプ)

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)4ブルーサイズS胸囲(cm)108混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35肩幅(cm)45着丈(cm)65
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする