フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72701049品番EF92462R-KS093
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980


驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを6個搭載したバッテリー2個使用タイプ。ペルチェデバイスが装着しやすい特殊仕様。ペルチェデバイス3個では冷却感が物足りない人向け。
9700ペルチェデバイス
・ペルチェユニット(2個タイプ)
〇RD9641バッテリー
・5V/2Aアダプター
・PD対応アダプター
・バッテリー容量(mAh)10000

付属品脱着式バッテリー収納ポケット×2 ペルチェデバイス×6セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー9ブラックサイズF使用温度範囲(℃)20~45胸囲(cm)85~112混率(%)メッシュ(ポリエステル100)芯材PP100%温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。(推奨バッテリー「RD9222N」or「RD9241」)
※ペルチェデバイスを6個使用する場合、バッテリーは2個必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする