EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92572)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72701137品番EF92572-KS093
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980


最大ー20℃の冷却デバイス「ペルチェ」人気シリーズベスト最大7個取り付け可能な多孔式ウェア
・標準装備はペルチェデバイス3個(最大7個取り付け可能)
・立体構造のハニカムメッシュは通気性と肌触りの良さが特徴
・電源をONにすると冷却するペルチェデバイス搭載 静音、軽量、速冷、最大マイナス20℃と最先端の冷却機能を発揮
・アジャスターと中継バックルで楽々サイズ調節が可能
・推奨バッテリーはRD9641(ペルチェデバイス3個:バッテリー1個 ペルチェデバイス7個:バッテリー2個)
・胸ボタンスイッチで強・ゆらぎ・弱の3段階の切替が可能、ボタンを押すだけで簡単調節でき、色が変化するのでわかりやすい
・保冷剤を入れるポケットはペルチェと併用することでより冷感度がアップします
9700ペルチェデバイス
・ペルチェユニット(2個タイプ)
〇RD9641バッテリー
・5V/2Aアダプター
・PD対応アダプター
・バッテリー容量(mAh)10000

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリーサイズS胸囲(cm)80~118混率(%)ポリエステル100
注意
※バッテリーは別売りです
※体調が優れない時の着用はお控えください
※ご使用上の注意をよくお読みください
※ペルチェデバイスを7個取り付ける場合は、追加で単品(RD9700)を2セットご購入ください
※ペルチェデバイス7個を仕様するときは、バッテリー(RD9641)が2個必要になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする