曜日別特売
KF92412-KS072 空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72707760

KF92412-KS072 空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72707760
KF92412-KS072 空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72707760
KF92412-KS072 空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72707760
KF92412-KS072 空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72707760

空調風神服 エコベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズS
6シルバー
内容量1セット注文コード72707760品番KF92412-KS072
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)6シルバーサイズS胸囲(cm)108混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)肩幅(cm)42着丈(cm)65材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする