曜日別特売
KF92440-KS072 空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72708661

KF92440-KS072 空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72708661
KF92440-KS072 空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72708661
KF92440-KS072 空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72708661
KF92440-KS072 空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72708661

空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ5L
3ネイビーデニム
内容量1セット注文コード72708661品番KF92440-KS072
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)3ネイビーデニムサイズ5L胸囲(cm)144混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工肩幅(cm)57袖丈(cm)28着丈(cm)73材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする