- 黒酢で元気 りんご味 機能性表示食品 メロディアン 72710760

- 黒酢で元気 りんご味 機能性表示食品 メロディアン 72710760
- 黒酢で元気 りんご味 機能性表示食品 メロディアン 72710760

黒酢で元気 りんご味 機能性表示食品

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(200mL×24本)
内容量1セット(200mL×24本)注文コード72710760品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,994
販売価格(税別)
3,698

機能性表示食品 疲労感対策に!【疲労感対策! GABA 28mg配合】GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減する機能があることが報告されています。【おいしく飲みやすい風味!】酸味と甘みのバランスを工夫飲みやすく仕上げたビネガードリンク【毎日飲みやすいブリックタイプ】続けて飲むのに最適です

注意
※直射日光や高温多湿を避けて保存してください。
※【摂取上の注意】空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。高血圧治療薬を服用中の方は、医師、薬剤師にご相談の上お召し上がりください。開封後はなるべくお早めにお飲みください。製品中に原材料由来の沈殿又は浮遊物が見られる場合がありますが、品質には問題ございません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする