- 黒酢飲料りんご味 機能性表示食品 メロディアン 72710778

- 黒酢飲料りんご味 機能性表示食品 メロディアン 72710778
- 黒酢飲料りんご味 機能性表示食品 メロディアン 72710778

黒酢飲料りんご味 機能性表示食品

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(200mL×24本)
内容量1セット(200mL×24本)注文コード72710778品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,994
販売価格(税別)
3,698

機能性表示食品 黒酢飲料りんご味【内臓脂肪を減少させる! 酢酸750mg配合!】酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。【美味しく仕上げました!】黒酢とりんご果汁、ハチミツをブレンドし、おいしく仕上げました。【毎日飲みやすいブリックタイプ】続けて飲むのに最適です

注意
※直射日光や高温多湿を避けて保存してください。
※【摂取上の注意】空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。開封後はなるべくお早めにお飲みください。内容物が沈殿したり、変色する場合がありますが、品質には問題ございません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする