曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92511)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
3ネイビー
内容量1セット注文コード72711856品番KF92511-KS072
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

〇服
・背中から全体に風が巡り、首とわきの下から風が抜ける!
・ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!
・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
・背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増
・紫外線・赤外線をカットするチタン加工
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)3ネイビーサイズ5L胸囲(cm)146混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100肩幅(cm)57袖丈(cm)61着丈(cm)73機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする