曜日別特売
EA506LE-55 収納ボックス(1~64L) エスコ 72712650

画像はEA506LE-51です。

EA506LE-55 収納ボックス(1~64L) エスコ 72712650
EA506LE-55 収納ボックス(1~64L) エスコ 72712650

収納ボックス(1~64L)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード72712650品番EA506LE-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,365
販売価格(税別)
2,150

EA506LE-10、-11用ふた。

宅配サイズ120サイズ3辺合計(cm)110.8外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)624×443×41形状その他外寸法・幅(mm)443外寸法・高さ(mm)41外寸法・奥行(mm)624
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする