エスコ
名刺ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
収容数
300枚
300枚
500枚
色
ブラック
ブルー
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
72712957
品番
EA762CJ-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
よこ入れ差替式。後から、ちょっと追加したいときに便利な最大4枚収容の「ちょい足しポケット」5枚付。
材質
表紙:PPシート(1.3mm厚)
色
ブラック
穴数
4穴
サイズ(mm)
315×40×265
収容数
300枚