曜日別特売

小型電動ウインチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台注文コード72713770品番EA840B-130BA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥214,060
販売価格(税別)
194,600

付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。

材質質量(kg)14揚程(m)30電源AC100V 870W、10Aコード長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362定格荷重(kg)130電源コード5m口径(mm)フック:32吊上速度(m/min)24.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする