小型電動ウインチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード72713779品番EA840B-200C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥257,180
販売価格(税別)
233,800

付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。

材質質量(kg)19揚程(m)29電源AC100V1100W、12Aコード長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×213×496定格荷重(kg)200電源コード5m口径(mm)フック:32吊上速度(m/min)14.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする