EA935B-61 多用途接着剤 エスコ 72714104

EA935B-61 多用途接着剤 エスコ 72714104
EA935B-61 多用途接着剤 エスコ 72714104

多用途接着剤

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード72714104品番EA935B-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,521
販売価格(税別)
4,110

熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。

用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形グレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1可使時間(分)2(23℃)完全硬化時間1日(23℃)硬化時間(時間)実用:1(23℃)粘度(Pa・s)900~1500危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする