変成シリコーンコーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10本)注文コード72714120品番EA930AE-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

変成シリコーン樹脂系。塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。一般建築物の内外装目地のひび割れに。浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。JSIA F★★★★。耐候性に優れている。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。広範囲の下地材料への密着性に優れる。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性。低温作業性・塗装可能。

用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333粘度(Pa・s)1100~1700危険物の類別非危険物硬化時間3~6時間(23℃)施工量5×5mm目地 12~13m
注意
※大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする