変成シリコーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード72714129品番EA930AN-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,320
販売価格(税別)
11,200

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。

用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする