EA929AT-2A 工業用ワイパー エスコ 72714357

EA929AT-2A 工業用ワイパー エスコ 72714357
EA929AT-2A 工業用ワイパー エスコ 72714357
EA929AT-2A 工業用ワイパー エスコ 72714357
EA929AT-2A 工業用ワイパー エスコ 72714357
EA929AT-2A 工業用ワイパー エスコ 72714357
EA929AT-2A 工業用ワイパー エスコ 72714357

工業用ワイパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱注文コード72714357品番EA929AT-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

4プライ。ポップアップタイプ。ピンエンボス加工・接着剤不使用。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少ない。シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心。製造ラインの定位置・定管理に。メンテナンスに便利な持ち運びタイプ。使用する場所を選ばない万能タイプ。

用途機械部品工具などに付着した油汚れの拭き取り。インク塗料薬液などの拭き取り材質パルプ(未晒し)枚数150サイズ(mm)190×320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする