導電性ワークチェアー(足掛)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ブラック
内容量1脚注文コード72714445品番EA956XW-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,280
販売価格(税別)
54,800

足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。

材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)6.4ブラック耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)505~685サイズ(Φmm)620×505~685(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする