曜日別特売

安全長靴[耐油/抗菌]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード72714515品番EA998RB-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,378
販売価格(税別)
3,980

JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)

幅(mm)3E質量(g)1890サイズ(cm)24材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×390機能抗菌、耐油、防臭JIS規格JIS S級相当足幅3E材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする