DBSN-250B ドレッシングボトル スリム HARIO 72714725

ドレッシングボトル スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)実用:250
内容量1個注文コード72714725品番DBSN-250B
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

作って保存できる、ドレッシングボトル。

用途
密封性が高いので、材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。
耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。
切れの良い注ぎ口で液もれしにくく、収納しやすいスリムボトル形状です。
材質ガラス/耐熱ガラス、フタ/PCT樹脂、注ぎ口/シリコーンゴムブラック容量(mL)実用:250質量(g)278寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×203食器洗浄機対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする