曜日別特売
KF92650-KS072 空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) サンエス 72714988

KF92650-KS072 空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) サンエス 72714988
KF92650-KS072 空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) サンエス 72714988
KF92650-KS072 空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) サンエス 72714988
KF92650-KS072 空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) サンエス 72714988

空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ6L
3ネイビー
内容量1セット注文コード72714988品番KF92650-KS072
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)3ネイビーサイズ6L胸囲(cm)156混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35肩幅(cm)58袖丈(cm)28着丈(cm)72
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする