曜日別特売
BE-9A0018-MANX すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL) 72716788

BE-9A0018-MANX すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL) 72716788
BE-9A0018-MANX すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL) 72716788
BE-9A0018-MANX すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL) 72716788
BE-9A0018-MANX すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL) 72716788
BE-9A0018-MANX すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL) 72716788
BE-9A0018-MANX すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL) 72716788

すっきり棚用 棚柱セット(端部用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アイアンブラック
寸法L(mm)1820
内容量1セット(2本)注文コード72716788品番BE-9A0018-MANX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

用途
棚板の両側端部用の柱となります。
セット内容棚柱(端部用)2本、取付ネジ、上下キャップアイアンブラック寸法L(mm)1820耐荷重(kg)1スパン:85芯材スチール材質(表面)塗装
注意
※棚柱のみとなります。棚板・ブラケットは別途ご注文ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72716788BE-9A0018-MANX07589185BE-9H0018-MANXBE-9A0018-MANX すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL) 07589185すっきり棚用 棚柱セット(端部用)TOSTEM(LIXIL)1セット(2本)
9,298
税込10,228
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716788BE-9A0018-MANX72779430LL-GD06Z1-MANXBE-9A0018-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL) 72779430すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm)TOSTEM(LIXIL)1枚
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする