BE-CF01Z1-MANX すっきり棚用 ブラケットセット(木製棚板用) TOSTEM(LIXIL) 72716989

BE-CF01Z1-MANX すっきり棚用 ブラケットセット(木製棚板用) TOSTEM(LIXIL) 72716989
BE-CF01Z1-MANX すっきり棚用 ブラケットセット(木製棚板用) TOSTEM(LIXIL) 72716989
BE-CF01Z1-MANX すっきり棚用 ブラケットセット(木製棚板用) TOSTEM(LIXIL) 72716989
BE-CF01Z1-MANX すっきり棚用 ブラケットセット(木製棚板用) TOSTEM(LIXIL) 72716989
BE-CF01Z1-MANX すっきり棚用 ブラケットセット(木製棚板用) TOSTEM(LIXIL) 72716989
BE-CF01Z1-MANX すっきり棚用 ブラケットセット(木製棚板用) TOSTEM(LIXIL) 72716989

すっきり棚用 ブラケットセット(木製棚板用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(1個)
奥行(mm)300/棚板用
アイアンブラック
内容量1セット(1個)注文コード72716989品番BE-CF01Z1-MANX
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

セット内容ブラケット、固定ねじアイアンブラック奥行(mm)300/棚板用耐荷重(kg)10芯材スチール材質(表面)塗装
注意
※ブラケットのみとなります。棚柱、棚板は別途ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72716937
2022-10-27
用途: 壁面の棚
その他業種

キッチンに収納スペースを確保する為に購入しました。
金具がしっかりしていて、とても安定しているのでおしゃれな収納が手軽にできてとても良いと思います。
取り付けも簡単にできました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする