曜日別特売
HAL-16CA ふき掃除用アルコール 清掃用アルコールH 東洋石油化学 72718118

ふき掃除用アルコール 清掃用アルコールH

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(16L)注文コード72718118品番HAL-16CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

エタノール濃度 70vol%以上含有。ウイルス対策の清掃作業向けに特化した16L大容量タイプです。
細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。希釈の必要はありません。
そのまま容器に移し替えてご使用いただけます。

用途
テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周りなど、ウイルスの付着が気になる箇所
各種機器・器具類の洗浄
店舗・施設・厨房の衛生管理
ウイルス対策
成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水透明/微黄色濃度(%)エタノール:70vol以上エタノール含有率(%)70volRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
注意
※ノズルは付属していません。口径50mmタイプをご用意ください。
※皮膚に付着しても問題はありませんが、本製品を手指消毒に使用することはできません。
※熱・火花・裸火・高温になっているもの・喫煙・静電気・スパーク・など、着火源となるものの近くで使用及び保管をしないでください。引火の恐れがあります。
※ミスト・蒸気・スプレーの吸入を避けてください。
※ご使用時は、保護手袋、保護メガネなどの保護具を着用してください。
※変色や溶解のおそれがありますので、プラスチックなどの樹脂製品・塗装品にご使用の際は、目立たない部分で必ずお試しください。
※飲んではいけません。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※直射日光の当たらない、なるべく涼しい所で密栓して保管しください。
※本製品は使用原料の性質上、微黄色の場合がございます。その場合でも品質に影響はございません。
※用途以外には使用しないでください。
※必ずご使用前に安全データシート(SDS)をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72718118
2023-07-02
用途: 事務所の拭き掃除
Piro Style自動車・二輪車・自転車関連業

希釈の必要はないので、そのまま容器に移し替えて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする